Motion
5200404
Eslabón de conexión - 1/4 pulg., capacidad de 1400 lb, dimensiones del eslabón interior de 7/8 x 7/16 pulg.
Artículo MI #01138967
No. Fabricante 5200404
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de conexión - 1/4 pulg., capacidad de 1400 lb, dimensiones del eslabón interior de 7/8 x 7/16 pulg.
Artículo MI #01138967
No. Fabricante 5200404
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la cadena
    1/4 pulg.
  • Longitud del enlace interior
    7/8 pulg.
  • Ancho de enlace interior
    7/16 pulg.
  • Longitud del enlace externo
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de enlace exterior
    1 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Factor de diseño: 4 a 1
  • Descripción Palabra clave
    Dimensiones del enlace interior de 7/8 x 7/16 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero
  • Estándares cumplidos
    Especificación federal RR-C-271D Tipo II
  • Capacidad de peso
    1400 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
520-0404 1/4 ENLACE DE CONEXIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"