Motion
5200804
Eslabón de conexión - 1/2 pulg., capacidad de 4750 lb, dimensiones del eslabón interior de 1-7/16 x 21/32 pulg.
Artículo MI #01138972
No. Fabricante 5200804
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de conexión - 1/2 pulg., capacidad de 4750 lb, dimensiones del eslabón interior de 1-7/16 x 21/32 pulg.
Artículo MI #01138972
No. Fabricante 5200804
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la cadena
    1/2 pulg.
  • Longitud del enlace interior
    1-7/16 pulg.
  • Ancho de enlace interior
    21/32 pulg.
  • Longitud del enlace externo
    2-11/16 pulg.
  • Ancho de enlace exterior
    1-23/32 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Factor de diseño: 4 a 1
  • Descripción Palabra clave
    Dimensiones del enlace interior de 1-7/16 x 21/32 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero
  • Estándares cumplidos
    Especificación federal RR-C-271D Tipo II
  • Capacidad de peso
    4750 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
520-0804 1/2 ENLACE DE CONEXIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"