Motion
498
Adhesivo de cianoacrilato Super Bonder: transparente, 1 oz, botella, líquido, 24 h de tiempo de curado
Artículo MI #01141529
No. Fabricante 498
Precio39.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo de cianoacrilato Super Bonder: transparente, 1 oz, botella, líquido, 24 h de tiempo de curado
Artículo MI #01141529
No. Fabricante 498

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    1 oz
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Tiempo de fijación
    50 s
  • Compensación de material
    Cianoacrilato
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Líquido
  • UPC_NO
    079340498501
  • Viscosidad
    500 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
135469 49850 498TCR SUPRBNDR 1 OZ BO
  • Un producto de viscosidad media y alta temperatura para todos los metales y la mayoría de los plásticos y cauchos
  • Resiste temperaturas de hasta 180°F continuos o hasta 250°F intermitentes

You May Also Like