Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1250 pulg.
- Paso diametral48
- Cara Ancho0.0800 pulg.
- Diámetro del cubo0.31000 pulg.
- Paso Diámetro0.3750 pulg.
- Ángulo de presión20 °
- Relación1:1
- Peso0.04 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante781711499856
- MaterialAcero inoxidable
- Número de Dientes18
- Tipo de productoEngranajes de inglete
- Tipo de dienteConiflex
- UPC_NO781711499856
Descripción general
- Los engranajes de bisel y de inglete Boston están diseñados para la transmisión de movimiento y potencia entre ejes de intersección posicionados en ángulo recto.
- Los engranajes cónicos y de inglete de dientes rectos se cortan con una forma de diente generada que tiene cojinetes de dientes longitudinales localizados conocidos como la forma de diente “Coniflex”®.
- La superioridad de estos engranajes sobre los biseles rectos con cojinetes dentales de longitud completa reside en el control del contacto dental.
- Los engranajes biselados y de inglete de dientes en espiral son adecuados para aplicaciones de mayor velocidad y mayor par.