Especificaciones
Dimensiones
- VueltaPequeño
- Tamaño de la rosca del orificio del perno24
- Diámetro interno15.875 mm/0.625 pulg.
- Tamaño del orificio15.875 mm/0.625 pulg.
- Código de tamaño del embrague20
- Diámetro de la brida2.44 pulg.
- Diámetro del cubo1.18 pulg.
- Longitud46.99 mm/1.85 pulg.
- Orificio máximo0.625 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.6250 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.32 pulg.
- Orificio nominal de la carcasa0.625 pulg.
- Diámetro de la tuerca1.89 pulg.
- Diámetro exterior88.9 mm/3.5 pulg.
- Longitud total1.85 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte2.13 pulg.
- Viaje0.07
- Peso2.00 lb
Detalles
- Precisión0.1
- Forma del orificioRecto
- Tipo de orificioTerminado
- Tipo de embragueRetén de bola
- Tipo de detecciónRetén de bola
- Color del discoNaranja
- Número de catálogo del fabricanteTP20X5/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288442363
- RPM Máx.700 rpm
- Velocidad máxima700 rpm
- Tipo de modeloDispositivos de sobrecarga de par
- Orificios de montaje y círculo de pernos3 pulg.
- Número de orificios de pernos4
- Tipos de productosLimitador de par Torq Pro
- Restablecer tipoAutomático
- SensorSí
- Serie / TipoTP20
- Rango de par85 pulg.-lb/400 pulg.
- UPC_NO662288442363
- Manual de instalación de Url
Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El embrague de carga de sobrecarga Browning Torq/ Pro es de tipo de retención de bola de liberación con restablecimiento de posición única. Precisión del par de disparo dentro del 10% con rango de par máximo de 5270 pies/lbs. Ajuste y ajuste de par sencillo apretando o aflojando las tuercas de ajuste (pernos)