Motion
TP20X3/4

BROWNING
TP20X3/4

187764 Embragues de sobrecarga - Retén de bola, 0.7500 pulg., 3.5000 pulg.
Artículo MI #01142317
No. Fabricante TP20X3/4
Precio2,153.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
TP20X3/4

187764 Embragues de sobrecarga - Retén de bola, 0.7500 pulg., 3.5000 pulg.
Artículo MI #01142317
No. Fabricante TP20X3/4
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
Su precio$2,153.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    Pequeño
  • Tamaño de la rosca del orificio del perno
    24
  • Diámetro interno
    19.05 mm/0.75 pulg.
  • Tamaño del orificio
    19.05 mm/0.75 pulg.
  • Código de tamaño del embrague
    20
  • Diámetro de la brida
    2.44 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.18 pulg.
  • Longitud
    46.99 mm/1.85 pulg.
  • Orificio máximo
    0.75 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.7500 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.32 pulg.
  • Orificio nominal de la carcasa
    0.75 pulg.
  • Diámetro de la tuerca
    1.89 pulg.
  • Diámetro exterior
    88.9 mm/3.5 pulg.
  • Longitud total
    1.85 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    2.13 pulg.
  • Viaje
    0.07
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Precisión
    0.1
  • Forma del orificio
    Recto
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Dibujo CAD
  • Tipo de embrague
    Retén de bola
  • Tipo de detección
    Retén de bola
  • Color del disco
    Naranja
  • Número de catálogo del fabricante
    TP20X3/4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288442370
  • RPM Máx.
    700 rpm
  • Velocidad máxima
    700 rpm
  • Tipo de modelo
    Dispositivos de sobrecarga de par
  • Orificios de montaje y círculo de pernos
    3 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tipos de productos
    Limitador de par Torq Pro
  • Restablecer tipo
    Automático
  • Sensor
    Sí
  • Serie / Tipo
    TP20
  • Rango de par
    85 pulg.-lb/400 pulg.
  • UPC_NO
    662288442370
  • Manual de instalación de Url

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE SOBRECARGA TP20 X 3/4
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El embrague de carga de sobrecarga Browning Torq/ Pro es de tipo de retención de bola de liberación con restablecimiento de posición única. Precisión del par de disparo dentro del 10% con rango de par máximo de 5270 pies/lbs. Ajuste y ajuste de par sencillo apretando o aflojando las tuercas de ajuste (pernos)