Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.875 pulg.
- Tamaño del bastidor143TC, 145TC
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso26.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Vida útil aproximada frente al freno160 hp/h
- Tiempo de respuesta de compromiso aproximado30 ms
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado16.200 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo78.400 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Área efectiva orientada al freno15.2 pulg.2
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Serie de frenosSerie FMBES
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- Kit de orientación827302
- FinalizarEnchapado en níquel
- Tipo de estructuraNEMA
- FunciónDetención y retención
- Manual de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.0.30 CV
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.3600 rpm
- Par de freno estático mín.300 pulg.
- Presión mínima de liberación40 psi
- Configuración de montajeMontaje en brida
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- Capacidad de carga suspendida170 lb
- Tipo de productoFrenos neumáticos montados en brida
- CalificacionesNEMA 1.26.55 (máquinas sumergibles), CE, RoHS
- Kits de reconstrucción827301
- Kits de control recomendados940012 (3 VÍAS N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VÍAS N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VÍAS 5-100 PSI 1/8 NPT)
- Inercia del eje12960.00 lb/pulg2
Descripción general
- Resorte acoplado para mantener en condiciones de apagado
- Autoajuste por desgaste del material de fricción
- Elimina totalmente la necesidad de apagar para realizar ajustes periódicos
- Sin requisitos especiales ni piezas adicionales para aplicaciones de montaje vertical
- Liberación de aire, mayor capacidad de disipador térmico para un rendimiento más fiable
- Ideal para aplicaciones de ciclo alto
- Sellado para protección contra agua según la norma NEMA 1.26.55 (IP54)
- niquelado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación