Motion
948808
Válvula 3-Way - Para uso con sistemas de control neumático, entrada, rango de temperatura de 0 a 180 °F
Artículo MI #01143066
No. Fabricante 948808
Precio219.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula 3-Way - Para uso con sistemas de control neumático, entrada, rango de temperatura de 0 a 180 °F
Artículo MI #01143066
No. Fabricante 948808
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
Su precio$219.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    24 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.047 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    15 ms
  • Accesorios de control
    1876 (bobina de 12 V CC), 1877 (bobina de 24 V CC), 1878 (bobina de 90 V CC), 1879 (bobina de 120 V CA), 1880 (bobina de 240 V CA), 1881 (bobina de 480 V CA), 1882 (bobina de 6 V CC), 1883 (bobina de 12 V CC), 1885 (bobina de 24 V CC), 1886 (bobina de 120 V CA), 1887 (bobina de 240 V CA)
  • Factor Cv
    0.055
  • Para usar con la serie
    Sistemas de control neumático
  • Función
    3-Way
  • Potencia de entrada
    24 V CC a 7 vatios
  • Página de producto del fabricante
  • Estilo de montaje
    Entrada
  • Rango de funcionamiento
    0-150 psi
  • Categoría de piezas
    Válvula y accesorios de válvula
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    Válvula 3-Way
  • Rango de temperatura
    0 a 180 °F
  • UPC_NO
    662284237253
  • Modo predeterminado de la válvula
    Normalmente cerrado

Descripción general

Descripción del fabricante
948808 3-WAY VÁLVULA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo