Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.047 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso1.00 lb
Detalles
- Accesorios de control1876 (bobina de 12 V CC), 1877 (bobina de 24 V CC), 1878 (bobina de 90 V CC), 1879 (bobina de 120 V CA), 1880 (bobina de 240 V CA), 1881 (bobina de 480 V CA), 1882 (bobina de 6 V CC), 1883 (bobina de 12 V CC), 1885 (bobina de 24 V CC), 1886 (bobina de 120 V CA), 1887 (bobina de 240 V CA)
- Factor Cv0.055
- Para usar con la serieSistemas de control neumático
- Función3-Way
- Potencia de entrada90 V CC a 6 vatios
- Página de producto del fabricante
- Estilo de montajeEntrada
- Rango de funcionamiento0-150 psi
- Categoría de piezasVálvula y accesorios de válvula
- CalificacionesCE y RoHS
- SerieVálvula 3-Way
- UPC_NO662284237260
- Modo predeterminado de la válvulaNormalmente cerrado