Motion
TP30HX 1 3/16

BROWNING
TP30HX 1 3/16

187787 Embragues de sobrecarga - Retén de bola, 1.18750 pulg., 4.4400 pulg.
Artículo MI #01143334
No. Fabricante TP30HX 1 3/16
Precio3,567.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
TP30HX 1 3/16

187787 Embragues de sobrecarga - Retén de bola, 1.18750 pulg., 4.4400 pulg.
Artículo MI #01143334
No. Fabricante TP30HX 1 3/16
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
Precio3,567.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    Pequeño
  • Tamaño de la rosca del orificio del perno
    20
  • Diámetro interno
    30.1625 mm/1.1875 pulg.
  • Tamaño del orificio
    30.1625 mm/1.1875 pulg.
  • Código de tamaño del embrague
    30
  • Diámetro de la brida
    3.23 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.67 pulg.
  • Longitud
    59.944 mm/2.36 pulg.
  • Orificio máximo
    1.1875 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.18750 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.47 pulg.
  • Orificio nominal de la carcasa
    1.1875 pulg.
  • Diámetro de la tuerca
    2.56 pulg.
  • Diámetro exterior
    112.776 mm/4.44 pulg.
  • Longitud total
    2.36 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    2.95 pulg.
  • Viaje
    0.08
  • Peso
    4.50 lb

Detalles

  • Precisión
    0.1
  • Forma del orificio
    Recto
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Tipo de embrague
    Retén de bola
  • Tipo de detección
    Retén de bola
  • Color del disco
    Naranja
  • Número de catálogo del fabricante
    TP30HX 1 3/16
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288442547
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Velocidad máxima
    500 rpm
  • Tipo de modelo
    Dispositivos de sobrecarga de par
  • Orificios de montaje y círculo de pernos
    3.94 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Tipos de productos
    Limitador de par Torq Pro
  • Restablecer tipo
    Automático
  • Sensor
    Sí
  • Serie / Tipo
    TP30H
  • Rango de par
    475 pulg.-lb/1.475 pulg.
  • UPC_NO
    662288442547
  • Manual de instalación de Url

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE SOBRECARGA TP30H X 1+3/16
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El embrague de carga de sobrecarga Browning Torq/ Pro es de tipo de retención de bola de liberación con restablecimiento de posición única. Precisión del par de disparo dentro del 10% con rango de par máximo de 5270 pies/lbs. Ajuste y ajuste de par sencillo apretando o aflojando las tuercas de ajuste (pernos)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo