Motion
TP50LX 1 7/16

Browning (RRX)
TP50LX 1 7/16

187801 Torq Pro Torque Limiter - Terminado con chaveta, calibre de 1.4375 pulg., diámetro exterior de 6.2500 pulg., máx. 300 rpm
Artículo MI #01143550
No. Fabricante TP50LX 1 7/16
Precio6,706.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
TP50LX 1 7/16

187801 Torq Pro Torque Limiter - Terminado con chaveta, calibre de 1.4375 pulg., diámetro exterior de 6.2500 pulg., máx. 300 rpm
Artículo MI #01143550
No. Fabricante TP50LX 1 7/16
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
Precio6,706.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    Pequeño
  • Tamaño de la rosca del orificio del perno
    5/16 x 18
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.2500 pulg.
  • Longitud total
    3.1900 pulg.
  • Tamaño del piloto
    6.2500 pulg.
  • Peso
    13.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TP50LX 1 7/16
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288442608
  • RPM Máx.
    300 rpm
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    5.5000 pulg.
  • Serie
    TP50L
  • Rango de par
    De 600 a 1.3 pulg.
  • UPC_NO
    662288442608

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE SOBRECARGA TP50L X 1-7/16
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El embrague de carga de sobrecarga Browning Torq/ Pro es de tipo de retención de bola de liberación con restablecimiento de posición única. Precisión del par de disparo dentro del 10% con rango de par máximo de 5270 pies/lbs. Ajuste y ajuste de par sencillo apretando o aflojando las tuercas de ajuste (pernos)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo