Especificaciones
Dimensiones
- VueltaPequeño
- Tamaño de la rosca del orificio del perno18
- Diámetro interno36.5125 mm/1.4375 pulg.
- Tamaño del orificio36.5125 mm/1.4375 pulg.
- Código de tamaño del embrague50
- Diámetro de la brida4.8 pulg.
- Diámetro del cubo2.76 pulg.
- Longitud81.026 mm/3.19 pulg.
- Orificio máximo1.4375 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.4375 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.86 pulg.
- Orificio mínimo1.4375 pulg.
- Orificio nominal de la carcasa1.4375 pulg.
- Diámetro de la tuerca3.86 pulg.
- Diámetro exterior158.75 mm/6.25 pulg.
- Longitud total3.19 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte4.59 pulg.
- Viaje0.11
- Peso13.00 lb
Detalles
- Precisión0.1
- Forma del orificioRecto
- Tipo de orificioTerminado
- Tipo de embragueRetén de bola
- Tipo de detecciónRetén de bola
- Color del discoAzul
- Número de catálogo del fabricanteTP50MX 1 7/16
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288442707
- RPM Máx.300 rpm
- Velocidad máxima300 rpm
- Tipo de modeloDispositivos de sobrecarga de par
- Orificios de montaje y círculo de pernos5.5 pulg.
- Número de orificios de pernos6
- Tipos de productosLimitador de par Torq Pro
- Restablecer tipoAutomático
- SensorSí
- Serie / TipoTP50M
- Rango de par1.2 pulg.-lb/3.6 pulg.
- UPC_NO662288442707
- Manual de instalación de Url
Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El embrague de carga de sobrecarga Browning Torq/ Pro es de tipo de retención de bola de liberación con restablecimiento de posición única. Precisión del par de disparo dentro del 10% con rango de par máximo de 5270 pies/lbs. Ajuste y ajuste de par sencillo apretando o aflojando las tuercas de ajuste (pernos)