Motion
TP50HX 1 1/8

Browning (RRX)
TP50HX 1 1/8

187817 Embragues de sobrecarga - Retén de bola, 1.1250 pulg., 6.2500 pulg.
Artículo MI #01144162
No. Fabricante TP50HX 1 1/8
Precio8,741.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
TP50HX 1 1/8

187817 Embragues de sobrecarga - Retén de bola, 1.1250 pulg., 6.2500 pulg.
Artículo MI #01144162
No. Fabricante TP50HX 1 1/8
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
Su precio$8,741.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    Pequeño
  • Tamaño de la rosca del orificio del perno
    18
  • Diámetro interno
    28.575 mm/1.125 pulg.
  • Tamaño del orificio
    28.575 mm/1.125 pulg.
  • Código de tamaño del embrague
    50
  • Diámetro de la brida
    4.8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.76 pulg.
  • Longitud
    81.026 mm/3.19 pulg.
  • Orificio máximo
    1.125 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.1250 pulg.
  • Orificio nominal de la carcasa
    1.125 pulg.
  • Diámetro de la tuerca
    3.86 pulg.
  • Diámetro exterior
    158.75 mm/6.25 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    4.59 pulg.
  • Viaje
    0.11
  • Peso
    13.00 lb

Detalles

  • Precisión
    0.1
  • Forma del orificio
    Recto
  • Tipo de embrague
    Retén de bola
  • Tipo de detección
    Retén de bola
  • Color del disco
    Naranja
  • Número de catálogo del fabricante
    TP50HX 1 1/8
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288442769
  • Velocidad máxima
    300 rpm
  • Tipo de modelo
    Dispositivos de sobrecarga de par
  • Orificios de montaje y círculo de pernos
    5.5 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Tipos de productos
    Limitador de par Torq Pro
  • Restablecer tipo
    Automático
  • Sensor
    Sí
  • Serie / Tipo
    TP50H
  • Rango de par
    1.735 pulg.-lb/4.775 pulg.
  • UPC_NO
    662288442769
  • Manual de instalación de Url

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE SOBRECARGA TP50H X 1-1/8
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El embrague de carga de sobrecarga Browning Torq/ Pro es de tipo de retención de bola de liberación con restablecimiento de posición única. Precisión del par de disparo dentro del 10% con rango de par máximo de 5270 pies/lbs. Ajuste y ajuste de par sencillo apretando o aflojando las tuercas de ajuste (pernos)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo