Especificaciones
Dimensiones
- VueltaPequeño
- Tamaño de la rosca del orificio del perno5/16 x 18
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Diámetro exterior6.2500 pulg.
- Longitud total3.1900 pulg.
- Tamaño del piloto6.2500 pulg.
- Peso13.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTP50HX 1 3/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288442790
- RPM Máx.300 rpm
- Número de orificios de pernos6
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto5.5000 pulg.
- SerieTP50H
- Rango de parDe 1.735 a 4.775 pulg.
- UPC_NO662288442790
Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El embrague de carga de sobrecarga Browning Torq/ Pro es de tipo de retención de bola de liberación con restablecimiento de posición única. Precisión del par de disparo dentro del 10% con rango de par máximo de 5270 pies/lbs. Ajuste y ajuste de par sencillo apretando o aflojando las tuercas de ajuste (pernos)