Especificaciones
Dimensiones
- VueltaPequeño
- Tamaño de la rosca del orificio del perno5/16 x 18
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Diámetro exterior6.2500 pulg.
- Longitud total3.1900 pulg.
- Tamaño del piloto6.2500 pulg.
- Peso13.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante187823
- Número de Upc del fabricante662288442820
- RPM Máx.300 rpm
- Número de orificios de pernos6
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto5.5000 pulg.
- SerieTP50H
- Rango de par1735 a 4775 pulg-lbs
- UPC_NO662288442820
Descripción general
- Un tipo de posición: la disposición no simétrica de bolas y alojamientos permite solo una posición de enganche
- Restablecimiento automático: una vez eliminada la sobrecarga, vuelve a activarse automáticamente girando un miembro conductor
- Precisión del par de disparo dentro del ±10 %: incluso con disparos repetidos, la precisión permanece dentro del ± 10 %
- Ajuste y ajuste sencillos del par: al apretar o aflojar las tuercas de ajuste (pernos), se puede ajustar fácilmente el par deseado