Motion
TP70 X 1 3/4

Browning (RRX)
TP70 X 1 3/4

187838 Torq Pro Torque Limiter - Terminado con chaveta, calibre de 1.7500 pulg., diámetro exterior de 8.6300 pulg., máx. 160 rpm
Artículo MI #01144500
No. Fabricante TP70 X 1 3/4
Precio20,795.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
TP70 X 1 3/4

187838 Torq Pro Torque Limiter - Terminado con chaveta, calibre de 1.7500 pulg., diámetro exterior de 8.6300 pulg., máx. 160 rpm
Artículo MI #01144500
No. Fabricante TP70 X 1 3/4
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
Precio20,795.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    Pequeño
  • Tamaño de la rosca del orificio del perno
    3/8 x 16
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.6300 pulg.
  • Longitud total
    4.3300 pulg.
  • Tamaño del piloto
    8.6250 pulg.
  • Peso
    37.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    187838
  • Número de Upc del fabricante
    662288442875
  • RPM Máx.
    160 rpm
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    7.8800 pulg.
  • Serie
    TP70
  • Rango de par
    2600 a 9550 pulg-lbs
  • UPC_NO
    662288442875

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE SOBRECARGA TP70 X 1-3/4
  • Un tipo de posición: la disposición no simétrica de bolas y alojamientos permite solo una posición de enganche
  • Restablecimiento automático: una vez eliminada la sobrecarga, vuelve a activarse automáticamente girando un miembro conductor
  • Precisión del par de disparo dentro del ±10 %: incluso con disparos repetidos, la precisión permanece dentro del ± 10 %
  • Ajuste y ajuste sencillos del par: al apretar o aflojar las tuercas de ajuste (pernos), se puede ajustar fácilmente el par deseado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo