Motion
TP70X 1 15/16

Browning (RRX)
TP70X 1 15/16

187839 Torq Pro Torque Limiter - Terminado con chaveta, calibre de 1.9375 pulg., diámetro exterior de 8.6300 pulg., máx. 160 rpm
Artículo MI #01144536
No. Fabricante TP70X 1 15/16
Precio11,391.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
TP70X 1 15/16

187839 Torq Pro Torque Limiter - Terminado con chaveta, calibre de 1.9375 pulg., diámetro exterior de 8.6300 pulg., máx. 160 rpm
Artículo MI #01144536
No. Fabricante TP70X 1 15/16
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
Precio11,391.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    Pequeño
  • Tamaño de la rosca del orificio del perno
    3/8 x 16
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.6300 pulg.
  • Longitud total
    4.3300 pulg.
  • Tamaño del piloto
    8.6250 pulg.
  • Peso
    37.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TP70X 1 15/16
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288442882
  • RPM Máx.
    160 rpm
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    7.8800 pulg.
  • Serie
    TP70
  • Rango de par
    De 2.6 a 9.55 pulg.
  • UPC_NO
    662288442882

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE SOBRECARGA TP70 X 1-15/16
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El embrague de carga de sobrecarga Browning Torq/ Pro es de tipo de retención de bola de liberación con restablecimiento de posición única. Precisión del par de disparo dentro del 10% con rango de par máximo de 5270 pies/lbs. Ajuste y ajuste de par sencillo apretando o aflojando las tuercas de ajuste (pernos)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo