Especificaciones
Dimensiones
- Altura total279.4 mm
- Longitud total222.3 mm
- Ancho general189.7 mm
Detalles
- Desplazamiento7.62 cm3/r
- Tipo de desplazamientoVariable
- Par continuo máximo14 N-m
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.3600 rpm
- Caudal máximo7.2 gpm
- Presión máxima de funcionamiento1250 psi
- Caballos de fuerza requeridos4 CV