Especificaciones
Dimensiones
- VueltaPequeño
- Tamaño de la rosca del orificio del perno3/8 x 16
- Diámetro interno2.4375 pulg.
- Diámetro exterior8.6300 pulg.
- Longitud total4.3300 pulg.
- Tamaño del piloto8.6250 pulg.
- Peso37.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTP70X 2 7/16
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288442929
- RPM Máx.160 rpm
- Número de orificios de pernos6
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto7.8800 pulg.
- SerieTP70
- Rango de parDe 2.6 a 9.55 pulg.
- UPC_NO662288442929
Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El embrague de carga de sobrecarga Browning Torq/ Pro es de tipo de retención de bola de liberación con restablecimiento de posición única. Precisión del par de disparo dentro del 10% con rango de par máximo de 5270 pies/lbs. Ajuste y ajuste de par sencillo apretando o aflojando las tuercas de ajuste (pernos)