Motion
TP70X 2 1/2

Browning (RRX)
TP70X 2 1/2

187844 Embragues de sobrecarga - Retén de bola, 2.5000 pulg., 8.6300 pulg.
Artículo MI #01144683
No. Fabricante TP70X 2 1/2
Precio16,382.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
TP70X 2 1/2

187844 Embragues de sobrecarga - Retén de bola, 2.5000 pulg., 8.6300 pulg.
Artículo MI #01144683
No. Fabricante TP70X 2 1/2
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
Precio16,382.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    Pequeño
  • Tamaño de la rosca del orificio del perno
    16
  • Diámetro interno
    63.5 mm/2.5 pulg.
  • Tamaño del orificio
    63.5 mm/2.5 pulg.
  • Código de tamaño del embrague
    70
  • Diámetro de la brida
    6.69 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.17 pulg.
  • Longitud
    109.982 mm/4.33 pulg.
  • Orificio máximo
    2.5 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    1.26 pulg.
  • Orificio nominal de la carcasa
    2.5 pulg.
  • Diámetro de la tuerca
    6.18 pulg.
  • Diámetro exterior
    219.202 mm/8.63 pulg.
  • Longitud total
    4.33 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    6.54 pulg.
  • Viaje
    0.13
  • Peso
    37.00 lb

Detalles

  • Precisión
    0.1
  • Forma del orificio
    Recto
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Tipo de embrague
    Retén de bola
  • Tipo de detección
    Retén de bola
  • Color del disco
    Amarillo
  • Número de catálogo del fabricante
    TP70X 2 1/2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288442936
  • RPM Máx.
    160 rpm
  • Velocidad máxima
    160 rpm
  • Tipo de modelo
    Dispositivos de sobrecarga de par
  • Orificios de montaje y círculo de pernos
    7.88 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Tipos de productos
    Limitador de par Torq Pro
  • Restablecer tipo
    Automático
  • Sensor
    Sí
  • Serie / Tipo
    TP70
  • Rango de par
    2.6 pulg.-lb/9.55 pulg.
  • UPC_NO
    662288442936
  • Manual de instalación de Url

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE SOBRECARGA TP70 X 2-1/2
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El embrague de carga de sobrecarga Browning Torq/ Pro es de tipo de retención de bola de liberación con restablecimiento de posición única. Precisión del par de disparo dentro del 10% con rango de par máximo de 5270 pies/lbs. Ajuste y ajuste de par sencillo apretando o aflojando las tuercas de ajuste (pernos)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo