Motion
700-025
Bomba de transmisión hidrostática -
Artículo MI #01145601
No. Fabricante 700-025
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de transmisión hidrostática -
Artículo MI #01145601
No. Fabricante 700-025
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    279.4 mm
  • Longitud total
    222.3 mm
  • Ancho general
    189.7 mm

Details

  • Desplazamiento
    1.15 cm3/r
  • Tipo de desplazamiento
    Variable
  • Par continuo máximo
    14 N-m
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Caudal máximo
    7.2 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    1250 psi
  • Caballos de fuerza requeridos
    4 CV
  • Rotación
    Bidireccional

Descripción general

Descripción del fabricante
700-025 TRANS ASS'Y

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo