Motion
ES100 3/8X3/8

Lovejoy
ES100 3/8X3/8

Acoplamiento de eje de viga de tornillo de fijación - Viga única, 0.9840 in OD, 0.9840 in Longitud, Aluminio anodizado
Artículo MI #01145809
No. Fabricante ES100 3/8X3/8
Precio124.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
ES100 3/8X3/8

Acoplamiento de eje de viga de tornillo de fijación - Viga única, 0.9840 in OD, 0.9840 in Longitud, Aluminio anodizado
Artículo MI #01145809
No. Fabricante ES100 3/8X3/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio124.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.3750 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.2760 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    5 °
  • Desalineación axial máxima
    0.01 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.005 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9840 pulg.
  • Longitud total
    0.9840 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    10-24
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144566386
  • Material
    Aluminio anodizado
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de haces
    Haz único
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tipo de tornillo de fijación
  • Serie
    ES
  • Rigidez torsional
    286.5 pulg-lb/rad
  • UPC_NO
    685144566386

Descripción general

Descripción del fabricante
ES100-BEAM CP-3/8X3/8
  • Acoplamiento totalmente metálico
  • Fácil de instalar: una pieza
  • Alta capacidad de desalineación angular hasta 5°
  • Acabado de aluminio anodizado
  • Diseño de holgura cero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo