Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-9/16 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento351
- Brida exterior Diámetro9.38 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo5.81 pulg.
- Peso38.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Material del concentradorAcero
- Número de catálogo del fabricante716119
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieDBZ
- Capacidad de par175 pies-libras
- UPC_NO698210043308