Motion
LGMT3/0.4

SKF
LGMT3/0.4

Grasa - Composición de litio, grado 3 NLGI, tamaño 420 ml, contenedor de cartucho, color ámbar, no apto para alimentos, resistente al agua, de -20 a 250 °F
Artículo MI #01146412
No. Fabricante LGMT3/0.4
Precio21.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGMT3/0.4

Grasa - Composición de litio, grado 3 NLGI, tamaño 420 ml, contenedor de cartucho, color ámbar, no apto para alimentos, resistente al agua, de -20 a 250 °F
Artículo MI #01146412
No. Fabricante LGMT3/0.4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    420 ml
  • Peso neto
    0.88 lb
  • Grado NLGI
    3
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    12.12 lb

Detalles

  • Aplicación
    • Cojinetes de más de 100 mm de tamaño de eje • Rotación del anillo de cojinete exterior • Aplicaciones de eje vertical • Temperaturas ambiente altas continuas superiores a 95 °F • Ejes de hélice • Equipos agrícolas • Cojinetes de automóviles, camiones y remolques • Motores eléctricos grandes
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Litio
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    +355 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Formulario
    Grasa
  • Espesante de grasa
    Litio
  • Tipo de lubricante
    LGMT 3
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570699623
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Grado nuclear
    No grado nuclear
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Línea de productos
    LGMT 3
  • Rango de temperatura
    -20 a 250 °F
  • UPC_NO
    7316570699623
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    0-0

Descripción general

Descripción del fabricante
LGMT3/0.4 CARRO DE GRASA 12/CAJA
  • Excelentes propiedades inhibidoras del óxido
  • Alta estabilidad a la oxidación dentro de su rango de temperatura recomendado