Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca de conexión1/4 pulg.
- Longitud máxima de la línea de alimentación300 mm / 11.8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas unidades se suministran listas para usar directamente desde la caja y llenas de una amplia gama de lubricantes SKF de alto rendimiento. La activación sin herramientas y el ajuste del tiempo permiten un ajuste fácil y preciso del flujo de lubricación. Velocidad de dispensación flexible de 1 a 12 meses - Parable o ajustable si es necesario - Clasificación de seguridad intrínseca: Aprobado por ATEX para la zona 0 - Contenedor de lubricante transparente que permite la inspección visual de la velocidad de dispensado - Tamaño compacto, permite la instalación en áreas restrictivas - Grasas y aceites de cadena disponibles -SKF DialSet ayuda a calcular la velocidad de dispensado correcta - Amplia gama de accesorios. - Aplicaciones típicas: Aplicaciones en ubicaciones restrictivas y peligrosas - Lubricación de carcasas de cojinetes - Motores eléctricos - Ventiladores y bombas - Transportadores - Grúas - Cadenas (aceite) - Elevadores y escaleras mecánicas (aceite)
- Tiempo nominal de vaciadoAjustable; 1-12 meses
- Capacidad de grasa125 ml / 4.2 fl oz
- Tipo de grasaMultipropósito, Tipo EP
- Tipo de lubricadorImpulsado por gas
Descripción general
- Suministrado listo para usar directamente desde la caja
- Lleno de lubricantes SKF de alto rendimiento compatibles con alimentos, con certificación NSF H1
- La activación sin herramientas y el ajuste del tiempo permiten un ajuste preciso del flujo de lubricación
- Velocidad de dispensación flexible de 1 a 12 meses
- Parable o ajustable si es necesario
- Clasificación de seguridad intrínseca: aprobado por ATEX para la zona 0
- Contenedor de lubricante transparente que permite la inspección visual de la velocidad de dispensado
- Tamaño compacto, permite la instalación en áreas restrictivas
- Grasas y aceites para cadenas disponibles
- Aplicaciones típicas: ubicaciones restrictivas y peligrosas como carcasas de cojinetes, motores eléctricos, ventiladores y bombas, transportadores, grúas, cadenas (aceite)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Protected for Superior Field Performance BrochureSKF Explorer Sealed Spherical Roller Bearings are designed to deliver superior performance in harsh, contaminated environments, combining high load capacity with integrated sealing and premium lubrication. They reduce maintenance, extend service life, and improve reliability in demanding industrial applications.
Ver la documentación
SKF Mounted Roller Bearing Line CardSKF Mounted Spherical Roller Bearing Units are robust, ready-to-mount, factory assembled, lubricated and sealed units designed for simple installation and easy alignment. Featuring ConCentra and set screw units, radial lip seals, and expanded housing sizes, they provide reliable shaft-ready solutions for conveyors, fans, bucket elevators, and wastewater equipment.
Ver la documentación
SKF Maintenance Free Bearing Solutions FlyerSKF PEER FaBXTREME maintenance-free bearing units are designed for food and beverage processing, bottling, and washdown environments. Featuring stainless steel construction, FDA-compliant sealing, Mobil FM222 grease, extended inner rings, and drop-in replacement designs to eliminate downtime and reduce service costs.
Ver la documentación
SKF Food Safety and Reliability BrochureSKF's Three Barrier Solution for paper mills enhances bearing reliability in highly contaminated, wet environments. Combining advanced sealing, optimized lubrication, and durable bearing technology, it minimizes water ingress, reduces premature failures, extends service life, and lowers maintenance and downtime costs in critical roll applications.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Food Line Ball Bearings for Non-corrosive Environments Brochure
SKF Food Line Deep Groove Ball Bearings feature corrosion-resistant materials, food-grade grease, and hygienic sealing solutions designed for washdown and high-moisture food processing environments. They help prevent contamination, reduce relubrication needs, extend service life, and support strict food safety and compliance standards.
SKF Explorer Spherical Roller Bearings Brochure
SKF Explorer Sealed Spherical Roller Bearings are engineered for heavy loads and contaminated environments, combining high-capacity roller design with integrated contact seals and premium grease. They extend service life, reduce maintenance, prevent contaminant ingress, and improve reliability in demanding industrial applications.