Motion
LAGD 125/EM2

SKF
LAGD 125/EM2

SKF System 24 Gas Driven Single Point Lubricator - High Load, Slow Rotation Grease, 1/4 in Connection Thread Size, 125 ml / 4.2 fl oz Grease Capacity
Artículo MI #01148323
No. Fabricante LAGD 125/EM2
Precio99.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LAGD 125/EM2

SKF System 24 Gas Driven Single Point Lubricator - High Load, Slow Rotation Grease, 1/4 in Connection Thread Size, 125 ml / 4.2 fl oz Grease Capacity
Artículo MI #01148323
No. Fabricante LAGD 125/EM2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio99.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca de conexión
    1/4 pulg.
  • Longitud máxima de la línea de alimentación
    300 mm / 11.8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las unidades se suministran listas para usar directamente desde la caja y llenas de una amplia gama de lubricantes SKF de alto rendimiento. La activación sin herramientas y el ajuste del tiempo permiten un ajuste fácil y preciso del flujo de lubricación. Velocidad de dispensación flexible de 1 a 12 meses - Parable o ajustable si es necesario - Clasificación de seguridad intrínseca: Aprobado por ATEX para la zona 0 - Contenedor de lubricante transparente que permite la inspección visual de la velocidad de dispensado - Tamaño compacto, permite la instalación en áreas restrictivas - Grasas y aceites de cadena disponibles -SKF DialSet ayuda a calcular la velocidad de dispensado correcta - Amplia gama de accesorios. - Aplicaciones típicas: Aplicaciones en ubicaciones restrictivas y peligrosas - Lubricación de carcasas de cojinetes - Motores eléctricos - Ventiladores y bombas - Transportadores - Grúas - Cadenas (aceite) - Elevadores y escaleras mecánicas (aceite)
  • Tiempo nominal de vaciado
    Ajustable; 1-12 meses
  • Capacidad de grasa
    125 ml / 4.2 fl oz
  • Tipo de grasa
    Carga alta, rotación lenta
  • Tipo de lubricador
    Impulsado por gas

Descripción general

Descripción del fabricante
LAGD 125/EM2 LUBRA
  • Suministrado listo para usar directamente desde la caja
  • Lleno de lubricantes SKF de alto rendimiento compatibles con alimentos, con certificación NSF H1
  • La activación sin herramientas y el ajuste del tiempo permiten un ajuste preciso del flujo de lubricación
  • Velocidad de dispensación flexible de 1 a 12 meses
  • Parable o ajustable si es necesario
  • Clasificación de seguridad intrínseca: aprobado por ATEX para la zona 0
  • Contenedor de lubricante transparente que permite la inspección visual de la velocidad de dispensado
  • Tamaño compacto, permite la instalación en áreas restrictivas
  • Grasas y aceites para cadenas disponibles
  • Aplicaciones típicas: ubicaciones restrictivas y peligrosas como carcasas de cojinetes, motores eléctricos, ventiladores y bombas, transportadores, grúas, cadenas (aceite)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno