Especificaciones
Dimensions
- Longitud del pozo de la bombilla5.500 pulg.
- Longitud del tubo capilar6.00 pies
- Tamaño del puerto3/8 NPT
Details
- Rosca de montaje de la bombilla0.750 NPT
- Catálogo del fabricante
- MaterialAleación de latón
- Presión máxima125 psi
- Pocillo de bombilla de repuesto310-2001 Latón, 310-2003 Acero Inoxidable
- Material de la cuenta del asientoAcero inoxidable
- Material del disco del asientoBuna N
- Rango de temperaturaDe 60 °F a 140 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
310-1001 VÁLVULA 3/8" 56-T 60F-140F
- Diseñado para máquinas herramienta resistentes y aplicaciones hidráulicas
- Rango de temperatura ajustable para satisfacer sus requisitos
- Respuesta rápida a los cambios de temperatura
- Fuelles de acción directa extrarresistentes para un servicio más prolongado
- Consulte a Motion Industries si se requiere una temperatura sin catálogo