Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cuerpo40
- Altura total75 mm
- Longitud total208 mm
- Ancho general73 mm
- Tamaño del puerto3/4 BSPT
- Peso1.41 libras, 1.45
Details
- Capacidad del recipiente1.52 oz
- Material del recipienteRecipiente de policarbonato
- Método de drenajeAutomático
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente abierto)
- Vida útil del elemento2 años
- Clasificación del filtro5 μm
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Clasificación de micras5 micras
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba218 psi
- Estándares cumplidosASTM B117-07a
- Rosca estándarBSPT
Descripción general
Descripción del fabricante
AF40-06D (OLD AF4000-06D)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad