Motion
310-1020
56T Conjunto de válvula de agua moduladora termostática con pozo de bombilla - 1.250 NPT Tamaño de puerto, longitud de pozo de bulbo de 9.500 in, rango de temperatura de 60 °F a 140 °F, longitud de tubo capilar de 6.00 pies, material de aleación de latón, 0.750 NPT Rosca, presión máx. de 125 psi
Artículo MI #01148941
No. Fabricante 310-1020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
56T Conjunto de válvula de agua moduladora termostática con pozo de bombilla - 1.250 NPT Tamaño de puerto, longitud de pozo de bulbo de 9.500 in, rango de temperatura de 60 °F a 140 °F, longitud de tubo capilar de 6.00 pies, material de aleación de latón, 0.750 NPT Rosca, presión máx. de 125 psi
Artículo MI #01148941
No. Fabricante 310-1020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del pozo de la bombilla
    9.500 pulg.
  • Longitud del tubo capilar
    6.00 pies
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT

Detalles

  • Rosca de montaje de la bombilla
    0.750 NPT
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Aleación de latón
  • Presión máxima
    125 psi
  • Pocillo de bombilla de repuesto
    310-2002 Latón, 310-2004 Acero Inoxidable
  • Material de la cuenta del asiento
    Acero inoxidable
  • Material del disco del asiento
    Buna N
  • Rango de temperatura
    De 60 °F a 140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
310-1020 VÁLVULA 1-1/4" 56-T 60F-140F
  • Diseñado para máquinas herramienta resistentes y aplicaciones hidráulicas
  • Rango de temperatura ajustable para satisfacer sus requisitos
  • Respuesta rápida a los cambios de temperatura
  • Fuelles de acción directa extrarresistentes para un servicio más prolongado
  • Consulte a Motion Industries si se requiere una temperatura sin catálogo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo