Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo3/8 estándar
- Tipo de puerto de entrada3/8 hembra BSPT roscado
- Tipo de puerto de salida3/8 hembra BSPT roscado
- Altura total46.9 mm
- Ancho general24.3 mm
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv14 mm2
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- MediciónSalida del medidor
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Medio de funcionamientoFluido
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCodo
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarBSPT
- Función de la válvulaAguja
Descripción general
- Estilo de codo con cuerpo metálico
- Tamaños de cuerpo: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Entrada o salida del medidor
- Tamaños de puerto: M3, M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2