Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total207.8 mm
Detalles
- Desplazamiento1.15 cm3/r
- Tipo de desplazamientoVariable
- Par continuo máximo31 N-m
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.3600 rpm
- Caudal máximo4 gpm
- Presión máxima de funcionamiento1250 psi
- Caballos de fuerza requeridos20 CV
- Tipo de ejeCon clave