Motion
1120-016
Bomba de transmisión hidrostática -
Artículo MI #01151003
No. Fabricante 1120-016
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de transmisión hidrostática -
Artículo MI #01151003
No. Fabricante 1120-016
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    207.8 mm

Detalles

  • Desplazamiento
    1.15 cm3/r
  • Tipo de desplazamiento
    Variable
  • Par continuo máximo
    31 N-m
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Caudal máximo
    4 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    1250 psi
  • Caballos de fuerza requeridos
    20 CV
  • Tipo de eje
    Con clave

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA DE 1120-016 VAR