Motion
PX40H CONJUNTO DE FLG DE BLOQUEO CÓNICO 1008

Dodge
PX40H TAPER-LOCK FLG ASSY 1008

PX40H CONJUNTO DE FLG DE BLOQUEO CÓNICO 1008
Artículo MI #01152356
No. Fabricante PX40H TAPER-LOCK FLG ASSY 1008
Precio110.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
PX40H TAPER-LOCK FLG ASSY 1008

PX40H CONJUNTO DE FLG DE BLOQUEO CÓNICO 1008
Artículo MI #01152356
No. Fabricante PX40H TAPER-LOCK FLG ASSY 1008

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio110.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    4 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Longitud del orificio
    0.875 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    1008
  • Tamaño del acoplamiento
    PX40
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.25 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.125 pulg.
  • Ancho
    10.795 cm

Detalles

  • Certificado ATEX
    SÍ
  • Tipo de casquillo
    Bloqueo cónico
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material de la brida
    Acero sinterizado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.68 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    000849
  • Número de Upc del fabricante
    782475813209
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Para-Flex
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 180 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    429 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475813209

Descripción general

Descripción del fabricante
PX40H TL1008 CONJ. BRIDA 000849