Motion
J398
Alicates de anillo de retención - 5-3/8 en OAL, para anillos internos, puntas fijas
Artículo MI #01153811
No. Fabricante J398
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates de anillo de retención - 5-3/8 en OAL, para anillos internos, puntas fijas
Artículo MI #01153811
No. Fabricante J398

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de orificio compatible
    3/4 a 1 pulg., 3/8 a 9/16 pulg.
  • Longitud total
    5-3/8 pulg.
  • Diámetro de la punta
    0.038 pulg.

Detalles

  • Interno o externo
    Interno
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de puntas de alicates
    1
  • Puntas reemplazables
    Puntas fijas
  • Ángulo de la punta
    45 °
  • UPC_NO
    662679031848

Descripción general

Descripción del fabricante
J398 CAPA
  • Se utiliza con anillos de retención internos
  • Las puntas fijas están formadas con precisión y endurecidas por inducción para un ajuste preciso y un uso prolongado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo