Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Grosor de la cabeza19/64 x 21/64 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior37/64 x 43/64 pulg.
- Longitud total4-5/8 pulg.
- Peso0.09 lb
- Tamaño de la llave3/8 x 7/16 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoSatén
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- TrinqueteTrinquete no incluido
- Puntos de conexión12 PT
- UPC_NO662679060053
- Tipo de llaveLlave de caja estándar