Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Grosor de la cabeza13/32 x 15/32 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior1-27/32 x 1-3/32 pulg.
- Longitud total6-1/8 pulg.
- Peso0.26 lb
- Tamaño de la llave5/8 x 3/4 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoSatén
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- TrinqueteTrinquete no incluido
- Puntos de conexión12 PT
- UPC_NO662679060268
- Tipo de llaveLlave de caja estándar