Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cabeza exterior5/8 x 5/8 pulg.
- Longitud total5-3/4 pulg.
- Peso0.17 lb
- Tamaño de la llave7/16 x 1/2 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoSatén
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- TrinqueteTrinquete no incluido
- Puntos de conexión12 PT
- UPC_NO662679060817
- Tipo de llaveLlave de caja estándar
Descripción general
- El acabado satinado proporciona resistencia a la corrosión y un agarre antideslizante
- La forma curva de media luna ayuda a mejorar el acceso a ubicaciones ocultas y de difícil acceso
- El extremo de la caja de 12 puntos permite un indexado fino, lo que ayuda a mejorar la velocidad y el acceso (encaja en sujetadores de 4, 6 y 12 puntos)
- Los extremos de la caja incorporan el sistema TorquePlus
- Las llaves Proto® TorquePlus resultan ideales para su uso en sujetadores difíciles o dañados, y también en sujetadores hechos de materiales blandos
- El diseño del TorquePlus es una configuración de accionamiento de alto rendimiento que permite un acoplamiento rápido y fácil de la llave a las partes planas del sujetador, no a las esquinas
- La configuración de TorquePlus ℮ emplea un diseño de esquina de radio, desplazando el área de contacto y la tensión lejos de las esquinas del sujetador y distribuyendo las tensiones de contacto sobre una gran área del extremo de la caja, minimizando el deslizamiento
- El diseño interno del TorquePlus desajusta el redondeo del sujetador, ayuda a prolongar la vida útil del sujetador y permite al usuario girar más fácilmente los sujetadores desgastados, redondeados u oxidados