Motion
SRC100047A ENGRANAJES DE SOL SRC 3.32

Rexnord (RRX)
SRC100047A SUN GEAR SRC 3.32

Pieza de repuesto del reductor de velocidad - Serie: Gemini, Jupiter Plus, Neptune, Orion Plus, Saturn Plus, Titan Plus, Engranaje solar planetario, 4.90 in de diámetro exterior, 4.04 in de ancho general
Artículo MI #01154581
No. Fabricante SRC100047A SUN GEAR SRC 3.32
Precio702.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
SRC100047A SUN GEAR SRC 3.32

Pieza de repuesto del reductor de velocidad - Serie: Gemini, Jupiter Plus, Neptune, Orion Plus, Saturn Plus, Titan Plus, Engranaje solar planetario, 4.90 in de diámetro exterior, 4.04 in de ancho general
Artículo MI #01154581
No. Fabricante SRC100047A SUN GEAR SRC 3.32

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$702.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.15 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.90 pulg.
  • Ancho general
    4.04 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.32 pulg.
  • Peso
    12.20 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    698210826567
  • Número de dientes
    47
  • Tipo de producto
    Kits de reconstrucción y piezas de repuesto del reductor de velocidad
  • Tipos de productos
    Engranaje solar planetario
  • Serie
    Gemini, Jupiter Plus, Neptune, Orion Plus, Saturn Plus, Titan Plus
  • UPC_NO
    698210826567

Descripción general

Descripción del fabricante
SRC100047A ENGRANAJES DE SOL SRC 3.32