Motion
J1731
Llave de caja estándar - Imperial, 5/8 x 3/4 pulg. Tamaño de llave, extremo doble
Artículo MI #01154594
No. Fabricante J1731
Precio44.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de caja estándar - Imperial, 5/8 x 3/4 pulg. Tamaño de llave, extremo doble
Artículo MI #01154594
No. Fabricante J1731

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cabeza exterior
    27/32 x 27/32 pulg.
  • Longitud total
    7-1/4 pulg.
  • Peso
    0.39 lb
  • Tamaño de la llave
    5/8 x 3/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete no incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • UPC_NO
    662679060831
  • Tipo de llave
    Llave de caja estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
J1731 CAJA DE LLAVE 5/8"X3/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo