Motion
SRB100047A ENGRANAJE SOLAR SRB 3.32

Rexnord (RRX)
SRB100047A SUN GEAR SRB 3.32

Pieza de repuesto del reductor de velocidad - Serie: Earth, Gemini, Jupiter Plus, Neptune, Orion Plus, Saturn Plus, Titan Plus, Venus, Planetary Sun Gear, 3.50 in de diámetro exterior, 2.62 in de ancho general
Artículo MI #01154605
No. Fabricante SRB100047A SUN GEAR SRB 3.32
Precio375.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
SRB100047A SUN GEAR SRB 3.32

Pieza de repuesto del reductor de velocidad - Serie: Earth, Gemini, Jupiter Plus, Neptune, Orion Plus, Saturn Plus, Titan Plus, Venus, Planetary Sun Gear, 3.50 in de diámetro exterior, 2.62 in de ancho general
Artículo MI #01154605
No. Fabricante SRB100047A SUN GEAR SRB 3.32

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio375.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1.41 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.50 pulg.
  • Ancho general
    2.62 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.32 pulg.
  • Peso
    4.36 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    698210826505
  • Número de dientes
    47
  • Tipo de producto
    Kits de reconstrucción y piezas de repuesto del reductor de velocidad
  • Tipos de productos
    Engranaje solar planetario
  • Serie
    Tierra, Gemini, Jupiter Plus, Neptune, Orion Plus, Saturn Plus, Titan Plus, Venus
  • UPC_NO
    698210826505

Descripción general

Descripción del fabricante
SRB100047A ENGRANAJE SOLAR SRB 3.32