Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total28 pulg.
- Ancho de la punta3/4 pulg.
- Peso1.99 lb
Detalles
- Tipo de barraBarra de palanca
- UPC_NO662679011246
Descripción general
- El mango de acetato extruido resistente a impactos tiene cuatro lados con canales anchos pero poco profundos
- Resistente a la mayoría de los productos químicos agresivos (incluidos los fluidos hidráulicos utilizados en la industria aeroespacial)
- El diseño del mango de cuatro lados ayuda a evitar el “rodamiento” de la superficie de trabajo y es cómodo y fácil de sujetar
- Mangos de acero de alta aleación tratados térmicamente
- Mangos con tratamiento de óxido negro para mayor resistencia y durabilidad
- Fabricado en EE. UU.