Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Longitud total15 pulg.
- Ancho exterior del extremo de la llave1-45/64 pulg.
- Grosor del extremo de la llave13/16 pulg.
- Tamaño de la llave1-1/8 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Forma del casquillo12 PT
- Tipo de extremo de llaveExtremo de la caja