Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Longitud total26 pulg.
- Ancho exterior del extremo de la llave3-15/32 pulg.
- Grosor del extremo de la llave1-9/16 pulg.
- Tamaño de la llave2-3/16 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Forma del casquillo12 PT
- Tipo de extremo de llaveExtremo de la caja