Motion
J3021
Llave de cabeza angulada - 3/8 x 7/16 pulg., tipo de cabeza angulada, doble extremo, material de acero, acabado satinado
Artículo MI #01155036
No. Fabricante J3021
Precio18.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de cabeza angulada - 3/8 x 7/16 pulg., tipo de cabeza angulada, doble extremo, material de acero, acabado satinado
Artículo MI #01155036
No. Fabricante J3021

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    7/22 x 7/32 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    29/32 x 25/32 pulg.
  • Longitud total
    5-3/4 pulg.
  • Tamaño de la llave
    3/8 x 7/16 pulg.

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    15 °
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
J3021 LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno