Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza17/64 x 17/64 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior1-3/16 x 1-1/32 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Tamaño de la llave1/2 x 9/16 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoSatén
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo