Motion
J3031
Llave de cabeza angulada - 5/8 x 3/4 pulg., tipo de cabeza angulada, doble extremo, material de acero, acabado satinado
Artículo MI #01155078
No. Fabricante J3031
Price$21.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de cabeza angulada - 5/8 x 3/4 pulg., tipo de cabeza angulada, doble extremo, material de acero, acabado satinado
Artículo MI #01155078
No. Fabricante J3031

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$21.30/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Grosor de la cabeza
    5/16 x 5/16 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-37/64 x 1-5/32 pulg.
  • Longitud total
    8-9/16 pulg.
  • Tamaño de la llave
    5/8 x 3/4 pulg.

Details

  • Ángulo de desplazamiento
    15 °
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
J3031 LLAVE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo