Especificaciones
Dimensions
- Grosor de la cabeza23/64 x 23/64 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior1-25/32 x 1-21/32 pulg.
- Longitud total10-1/8 pulg.
- Tamaño de la llave13/16 x 7/8 pulg.
Details
- Ángulo de desplazamiento15 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoSatén
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo
Descripción general
Descripción del fabricante
J3040 LLAVE