Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza13/32 x 13/32 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior2-1/64 x 1-29/32 pulg.
- Longitud total11-1/2 pulg.
- Tamaño de la llave15/16 x 1 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoSatén
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo