Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza49/64 x 45/64 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior4-1/32 x 3-41/64 pulg.
- Longitud total20 pulg.
- Tamaño de la llave1-7/8 x 2 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoSatén
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo