Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza13/64 x 13/64 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior7/8 x 7/8 pulg.
- Longitud total5 pulg.
- Tamaño de la llave7/16 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °, 60 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoPulido
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo